ABB - Kontaktori 230V 50Hz - K6-22Z/230

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 230V 50Hz - K6-22Z/230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 4 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614152610

Sähkönumero

3709128

Toimittajan tuotenumero

K6-22Z/230

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

4 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

57.5 mm

Syvyys:

46.5 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite DC:

250...250 V

KONTAKTORI

Miniapukontaktorit
Miniapukontaktorit sopivat erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja joissa on vähän asennustilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.

Edut
  • Energia- ja kustannussäästöt
  • Hiljainen toiminta, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
  • Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa
Ominaisuudet
  • 4-napaiset miniapukontaktorit useilla liitäntäyhdistelmillä
  • 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
  • Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
  • Integroitu ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella