ABB - Kontaktori 24-60VAC 20-60VDC - AFS16-30-22-11

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 24-60VAC 20-60VDC - AFS16-30-22-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...60 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...60 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 30 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523005464

Sähkönumero

3708053

Toimittajan tuotenumero

AFS16-30-22-11

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...60 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...60 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

30 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...60 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

18 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

110.5 mm

Uc= 24-60VAC50/60Hz.20-60VDC

AFS-kontaktorisarja turvapiireihin, keltainen väri kertoo turvallisuudesta. Erityisesti turvapiireihin soveltuva tuotesarja koostuu kontaktorisarjasta 9 - 750 A eli sopii moottoreille 4 – 400 kW. Kontaktorin päällä taikka sivulla on tehdasasenteinen keltainen apukosketinpakka, joka havaitaan keskuksen muista ohjauskomponenteista helposti. Koskettimien rakenne on IEC 60947-5-1 mukainen sisältäen pakko-ohjatut ja peilikoskettimet. Kontaktorin ohjauskela on elektronisesti ohjattu laajajännitelekela, jossa vakiona sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus. Avautumisaika erityiselle 24 VDC kelalle AFS09Z…AFS38Z on alle 30 ms. Suunnittelua varten tiedot ladattavissa Sistema ja FSDT kirjastoista.