ABB - Kontaktori 24V 50Hz - AX32-30-01-81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 55 A
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522400819
Sähkönumero
3707339
Toimittajan tuotenumero
AX32-30-01-81
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
55 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Leveys:
54 mm
Korkeus:
108.3 mm
Syvyys:
90 mm
3-napainen kiinteistökeskuksissa käytetty kontaktorisarja.



