ABB - Kontaktori 250-500VAC/DC - AF190-30-00-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 250...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 250...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 90 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 275 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500480403
Sähkönumero
3706396
Toimittajan tuotenumero
AF190-30-00-14
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
250...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
250...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
90 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
275 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
250...500 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
44.742 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
190 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Leveys:
105 mm
Korkeus:
196 mm
Syvyys:
152 mm
3-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.
Edut
- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
- Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
- Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
- 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
- Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
- Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
- Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
- Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.



