ABB - Kontaktori 48-130V AC/DC - AF09Z-40-00-22


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471523115828
Sähkönumero
3706334
Toimittajan tuotenumero
AF09Z-40-00-22
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...130 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
77 mm
4-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa edistyksellisissä AF-kontaktoreissa elektroninen kelanohjaus on vakio-ominaisuus. Elektroninen kelan ohjaus pystyy tarjoamaan monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aikaan käyttötarpeeseen optimoitu kokoonpano.
Edut
- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa nimikkeiden hallinnointia
- Globaali tuotetuki ja samojen nimikkeiden käyttö kaikkialla maailmassa
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjaukseen verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
- Jopa 1 000 A, 690 V AC-1
- Vain neljä kelajännitealuetta alueella 24–500 V AC ja 20–500 V DC
- Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus
- Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet
- Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja