Varastointi päättyy

ABB - Kontaktori A75-30-11-80 - 3-nap. 37kW, 1S,1A 75A (AC-3)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori A75-30-11-80 - 3-nap. 37kW, 1S,1A 75A (AC-3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 37 kW

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522093806

Sähkönumero

3709212

Toimittajan tuotenumero

A75-30-11-80

Tukkuerä

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

125 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

37 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

75 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

75 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

3-nap. 37kW, 1S,1A 75A (AC-3) 125A(AC-1), 220-230VAC/50Hz230-240VAC/60Hz