ABB - Kontaktori AF09Z-30-10-30 - 3-nap. 4kW, 1S,0A, 9 A (AC-3)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori AF09Z-30-10-30 - 3-nap. 4kW, 1S,0A, 9 A (AC-3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523113299

Sähkönumero

3709054

Toimittajan tuotenumero

AF09Z-30-10-30

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Laajennettava:

ei

Mitoituskäyttöteho NEMA:

1.491 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

97 mm

3-nap. 4kW, 1S,0A, 9 A (AC-3) 25A(AC-1), 24 VDC matala kulutus

Matalavetotehoinen AF tekniikalla toteutettu kontaktorisuoraan logiikkaohjaukseen. Vetovaiheen virta 250mA. Nopea avautuminen n. 30ms.