ABB - Kontaktori - B6-30-01F/230

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori - B6-30-01F/230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614153129

Sähkönumero

3709111

Toimittajan tuotenumero

B6-30-01F/230

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

1.491 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

lattaliitin

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

220...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

220...690 V

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

57.5 mm

Syvyys:

46.7 mm

KONTAKTORI

3-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vain vähän asennustilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.

Edut
  • Markkinoiden matalin minikontaktori
  • Hiljainen toiminta, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
  • Säästää energiaa ja kustannuksia
  • Asennus kaikissa asentoihin
Ominaisuudet
  • Jopa 5,5 kW – 400 V, 20 A – 400 V AC-1
  • Saatavilla kolme liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
  • Suunnanvaihtokontaktori, jossa sisäänrakennettu mekaaninen lukitus vakiona
  • Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjausta varten
  • Integroitu sisäinen suojapiiri ja diodit sekä erilliset häiriösuojaustarvikkeet