ABB - Kontaktori - B6-40-00F/230

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori - B6-40-00F/230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614153136

Sähkönumero

3709113

Toimittajan tuotenumero

B6-40-00F/230

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

1.491 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

lattaliitin

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

220...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

220...690 V

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

57.5 mm

Syvyys:

46.7 mm

KONTAKTORI

4-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vähän tilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.

Edut
  • Markkinoiden matalin minikontaktori
  • Hiljainen käyntiääni, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
  • Energia- ja kustannussäästöt
  • Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa
Ominaisuudet
  • Jopa 20 A, 690 V AC-1
  • 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
  • Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
  • Integroitu sisäinen ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella