ABB - Kontaktori - B7-22-00-P/48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 12 A
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614351198
Sähkönumero
3709123
Toimittajan tuotenumero
B7-22-00-P/48
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
12 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...48 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
2.237 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
piirilevyliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
220...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
220...690 V
Leveys:
47.5 mm
Korkeus:
45.2 mm
Syvyys:
47.7 mm
4-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vähän tilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
- Markkinoiden matalin minikontaktori
- Hiljainen käyntiääni, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
- Energia- ja kustannussäästöt
- Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa
- Jopa 20 A, 690 V AC-1
- 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
- Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
- Integroitu sisäinen ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella


