ABB - Kontaktori jousiliittimin - AF09-30-01K-12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori jousiliittimin - AF09-30-01K-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523154124

Sähkönumero

3707846

Toimittajan tuotenumero

AF09-30-01K-12

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...130 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

1.491 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

92.3 mm

Syvyys:

77 mm

3-nap. 4kW. 0S.1A. 9 A (AC-3) 25A(AC-1). pikajousiliitäntä. 48-130VAC/DC50/60Hz

Moottorinkäynnistimen uudenlaisen pikajousiliittimen käyttäminen on tehokasta ja mukavaa: Ruuvitalttaa ei tarvita, koska pelkkä johtimen kevyt työntö liittimeen riittää. Asennusaikaa kuluu vain noin puolet perinteisiin ruuvi- tai jousiliitinkytkentöihin verrattuna. Nopeasti, juohevasti ja varmasti – yhdellä kädellä!

Pikajousiliitäntä tekee moottorinkäynnistimen asentamisesta tuplasti aikaisempaa nopeampaa. Holkitetut ja jäykät johtimet kytketään työntämällä johdin suoraan liittimeen. Tämän aikaavievän ja useasti toistuvan työvaiheen lyheneminen nopeuttaa laitteiston kokoonpanoa. Asennusta tukevan selkeän muotoilun ansiosta uusien käynnistimien johdottaminen on yksinkertaisen selkeää ja sujuu juohevasti. Oli kyse asentajan ensimmäisestä kytkennästä tai automatisoidusta johdottamisesta, liitoksista tulee virheettömiä ja ne toimivat luotettavasti koko laitteen käyttöiän. Pikajousiliitäntä on paitsi luonteva ja nopea myös luotettava tapa kytkeä. Uudella liitintekniikalla varustettu moottorinkäynnistin takaa erittäin korkean toimintavarmuuden ja huoltovapauden.