ABB - Kontaktori UA30-30-10-80 - 3-nap. 30kvar, 1S,0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522074805
Sähkönumero
3709173
Toimittajan tuotenumero
UA30-30-10-80
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...240 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:
27.5 kvar
Leveys:
54 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
108.3 mm
A-kontaktorisarjan tuotteet kondensaattoriohjaukseen.


