ABB - Kontaktori UA75-30-00RA-80 - 3-nap. 60kvar, 0S,0A, vaimennu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522305800
Sähkönumero
3709168
Toimittajan tuotenumero
UA75-30-00RA-80
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...240 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:
60 kvar
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:
60 kvar
Leveys:
70 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
140.4 mm
A-kontaktorisarjan tuotteet kondensaattoriohjaukseen.