ABB - Koroke rengasläpiviennit OEZXR134,143 - OEZXX143R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
EX-luokka, kaasu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141213
Sähkönumero
3642990
Toimittajan tuotenumero
OEZXX143R
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Kytkimen varuste.



