ABB - Korotusrengas kojeras.28mm - PMR 410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 28 mm
Halkaisija - 71 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011523964
Sähkönumero
1152396
Toimittajan tuotenumero
PMR410
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
28 mm
Halkaisija:
71 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Kojerasiat, uppoasennusPMR410:n korkeus on 28 mm ja sitä käytetään esim.tiiliseinissä.
Kojerasiat, uppoasennus
PMR410:n korkeus on 28 mm ja sitä käytetään esim. tiiliseinissä.
Kojerasiat, uppoasennus
PMR410:n korkeus on 28 mm ja sitä käytetään esim. tiiliseinissä.





