ABB - Kosketusnäyttö KNX - BOX/U5.1 5 uppok.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pohjalevy seinälähettimelle

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891816206

Sähkönumero

2815631

Toimittajan tuotenumero

BOX/U5.1

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pohjalevy seinälähettimelle

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ABB RoomTouch® 5 -upotuskotelo

Upotuskotelo ABB RoomTouch® 5\"-kosketusnäytölle. Kotelossa 2 läpivientiä jossa kalvotiivisteet, kotelon ollessa pysty-asennossa läpiviennit kotelon alaosassa vasemmalla ja oikealla, vaaka-asennossa kotelon oikealla puolella ylhäällä ja alhaalla. Asennusreiän mitat levyseinä-asennuksessa: 121 x 58 mm, syvyys 50 mm