ABB - Kosketusnäyttö KNX - RT/U30.0.1-811 5 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Sisältää näytön - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Merkkivalo (LED) - kyllä
Infrapunatunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891816183
Sähkönumero
2815629
Toimittajan tuotenumero
RT/U30.0.1-811
Tukkuerä
20
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Sisältää näytön:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Merkkivalo (LED):
kyllä
Infrapunatunnistin:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
kyllä
Lämpötilansäätimellä:
kyllä
Integroitu DCF77-vastaanotin:
ei
Ajastimella:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
ruostumaton teräs
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Monitoiminen HD IPS KNX -kosketusnäyttö huoneen KNX-järjestelmän toimintojen visualisointiin ja ohjaamiseen. Enintään 30 toimintoa/elementtejä jaettu 6 tai 10 sivulla (riippuen asennustavasta, vaaka/pysty). Seuraavien KNX-vakiotoimintojen näyttö ja ohjaus: Painike, kytkin, himmennys (4- ja 8-bittinen), liukusäädin, kaihdin, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, KNX-tilannekutsu, lämpöpumpun ohjauselementti, askelkytkin, äänentoistonohjauselementti. Lisätoiminnot: 20 vika- ja hälytystoimintoa, 10 logiikkatoimintoa, 10 ajastinta, joista jokaisella on 6 kytkentäaikaa, 4 KNX-tilannetoimintoa ja 1 termostaattitoiminto. Yksittäiset sivut voidaan suojata PIN-koodilla. Tilanäyttö, päivämäärän ja kellonajan sekä sisä- ja ulkolämpötilan näyttö. Integroitu lämpötila-anturi, läheisyysanturi ja valoisuusanturi. 1 kpl DI-tulo ja 1 kpl lämpötila-anturitulo (DP4-T-1/PT1000). Katselukulmanäyttö: 160 ° - 160 °. Asennus erillisen uppoasennettavan koteloon, BOX/U5.1. Ulkoinen apujännite: 20-32 VDC (SELV). Integroitu KNX-liityntä.





