ABB - Kosketusnäyttö KNX - SmartTouch 10 as.kehys val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891819511
Sähkönumero
2818975
Toimittajan tuotenumero
ST/A10.1-811
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Pintakehys mahdollistaa SmartTouch 10 -ohjauspaneelin asentamista: •pintana seinään ja kojerasian päälle • 6136/UP ja 8136/01UP-500upotuskotelon päälle. (vanha SmartTouch ja ComfortTouch) •pöytätelineeseen 83506-500
Pintakehys mahdollistaa SmartTouch 10 -ohjauspaneelin asentamista: • pintana seinään ja kojerasian päälle • 6136/UP ja 8136/01UP-500 upotuskotelon päälle. (vanha SmartTouch ja ComfortTouch) • pöytätelineeseen 83506-500
Pintakehys mahdollistaa SmartTouch 10 -ohjauspaneelin asentamista: • pintana seinään ja kojerasian päälle • 6136/UP ja 8136/01UP-500 upotuskotelon päälle. (vanha SmartTouch ja ComfortTouch) • pöytätelineeseen 83506-500