ABB - Kosketusnäyttö LAN+WiFi - VID7 B/T PUSE LAN LAN ANT IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Materiaali - muu
Näytön halkaisija - 177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891816992
Sähkönumero
2815648
Toimittajan tuotenumero
H8236-5B
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Materiaali:
muu
Näytön halkaisija:
177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
199 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



