ABB - Kosketussuoja AF116-140 - LT140-30L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laajennettava - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500482339
Sähkönumero
3706568
Toimittajan tuotenumero
LT140-30L
Tukkuerä
1
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Leveys:
90.7 mm
Korkeus:
78.6 mm
Syvyys:
74.5 mm
AF-kontaktorisarjan tarvike.


