ABB - Kosketussuoja AF190-205 - LT205-30C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kosketussuoja AF190-205 - LT205-30C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laajennettava - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500481226

Sähkönumero

3706569

Toimittajan tuotenumero

LT205-30C

Tukkuerä

1

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Leveys:

104.5 mm

Korkeus:

101.4 mm

Syvyys:

26 mm

sarja, lyhyt (kaapelipidikkeet), AF190, AF205

AF-kontaktorisarjan tarvike.