ABB - Kotelo 6-mod IP20 - KOTELO 12426

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 160 mm

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 140 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8000126124262

Sähkönumero

3411006

Toimittajan tuotenumero

KOTELO12426

Tukkuerä

1

Korkeus:

160 mm

Rivien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

140 mm

Väri:

harmaa

Syvyys:

65 mm

Sarana:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Läpinäkyvä:

ei

Pikalukitus:

ei

KOTELO, 6 MODUULIA, IP40