ABB - Kuormankytkin 100A 3p - OT100F3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 100A 3p - OT100F3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 115 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019391359

Sähkönumero

3601400

Toimittajan tuotenumero

OT100F3

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

115 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

70 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

74 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

750...750 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

37 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

750 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

80 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

37 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

3-nap. 100A 690V AC-22A, Sisältää nuppivääntimen. Sisältäänuppivääntimen. Erikseen on hankittava liitinsuoja OTS125T3 (sno3601295) tai 3 x OTS125T1 (sno 3601296)

ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.