ABB - Kuormankytkin 16A 4p 1000VDC koteloitu - OTDCP16S22M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019553511
Sähkönumero
3601736
Toimittajan tuotenumero
OTDCP16S22M
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
95 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
95 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
1000...1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
DC-kuormankytkimet
OTDC-kuormankytkimet (16–1600 A) on suunniteltu erityisesti DC-sovelluksiin.Pienen koon, tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta OTDC¬kytkimet nostavat aurinkosähköjärjestelmät uudelle tasolle.
Monipuoliseen OTDC-tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja myös erityisiä vaatimuksia sisältäviin asennuksiin: 1500 VDC -jännitteet, monipiirikytkennät ja yhdistetyt kuormalähdöt 1600 A saakka.