ABB - Kuormankytkin 200A 4p - OT200E12WP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019241357
Sähkönumero
3661322
Toimittajan tuotenumero
OT200E12WP
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
174.5 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
82.5 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
1000...1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
110 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
200 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
8 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
110 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.


