ABB - Kuormankytkin 400A 3p moottori - OTM400E3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 400A 3p moottori - OTM400E3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019477114

Sähkönumero

3638148

Toimittajan tuotenumero

OTM400E3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

342 mm

Korkeus:

185 mm

Syvyys:

211.5 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

220 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

400 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

400 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

15 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

220 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoroitu kuormankytkin, AC-22A/AC-23A, 690 V, 3-nap., 400/400A,ohjausjännite 220-240VAC

Moottoriohjattavat kuormankytkimet
Moottoriohjattavat kuormankytkimet OTM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Turvallisuus ja suojaaminen
    Moottoriohjattavat kuormankytkimet (160–4000 A) on varustettu useilla turvallisuusominaisuuksilla, kuten IP20-suojauksella. Kaikki kontaktit ovat selvästi näkyvissä, mikä tekee asennon määrittämisen selkeäksi ja luotettavaksi. Kaikki moottoriohjattavat kuormankytkimet on varustettu kahvalla, jotta toiminta onnistuisi manuaalisesti hätätilanteen sattuessa. Kahvat saa lukittua auki asentoon turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Luotettava vaativissakin olosuhteissa
  • Laitteesi korkean suorituskyvyn takaaminen on meille tärkeää. Etäohjattavissa sovelluksissa asianmukainen kestävyys on varmistettu IEC 60947 -standardin mukaisesti. Tuotteisiimme valitut eristysmateriaalit vähentävät vaiheiden välisen läpilyönnin mahdollisuutta myös ääriolosuhteissa.