ABB - Kytkin Impressivo - 2/16AX/250V/IP21 UKJ 2X mVAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
2-napainen kytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199009506
Sähkönumero
2166402
Toimittajan tuotenumero
1062UC-884
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
kyllä
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.