ABB - Kytkin Jussi 100kpl - 1/16A/250V/IP21 UKJ 0X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
1-napainen pois-kytkin (off)Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - 1-napainen pois-kytkin (off)
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199003856
Sähkönumero
2106077
Toimittajan tuotenumero
1061UM
Tukkuerä
2
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
1-napainen pois-kytkin (off)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
34 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Suurpakkaus joka sisältää 100kpl kytkimen runkoja ja vipuja . Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.



