ABB - Kytkin Jussi - 6+6/16A/250V/IP21 UKJ 0X val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021060183

Sähkönumero

2106018

Toimittajan tuotenumero

10666U

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihto-/vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

34 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Vipujen määrä:

2

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

17 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Kytkin 6+6, Jussi, ei lisäliittimiä

Kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.