ABB - Kytkin,ON-OFF,4s,25A - E211-25-40

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Nimellisjännite:

400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7612270938643

Sähkönumero

3602407

Toimittajan tuotenumero

E211-25-40

Tukkuerä

10

Kytkentätoiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

3 kA

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

harmaa

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KYTKIN, ON-OFF, 4 Sulkeutuvaa, 25A

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.