ABB - Kytkinliitin 2x(50-240)mm2 - TCD50-240


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 200 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980051410
Sähkönumero
5411039
Toimittajan tuotenumero
2CGX053050280
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
200 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
150 mm
Kaapeliliitin 2x(50-240)mm2
V-liitin 2x(95-240)mm2 SLDL jonovarokekytkimelle
V-liitin 2x(95-240)mm2 SLDL jonovarokekytkimelle