ABB - Kytkinrunko Impressivo - 2/16AX/250V/IP20 URJ 2X

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677328633

Sähkönumero

2106022

Toimittajan tuotenumero

1062.21

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

27 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Vipujen määrä:

3

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

17 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Kytkinrunko 16AX/250V, 2-napainen, 2 lisäliitintä, merkki/hakuvalo

Kytkin
Valvontakytkin ilman vipua. Runkoon sopivat kaikki yksiosaiset vivut, mutta valvontakytkinkäytössä on käytettävä vipua 1788-xx. Kytkimessä on sekä vaihe- että nollajohtimelle oma katkaiseva koskettimensa ja lisäksi 2 lisäliitintä. Lisäliittimiä voi käyttää esim suojajohtimen jatkamiseen. Merkkivalo voidaan kytkeä haku- tai merkkivaloksi, mutta valvontakytkinkäytössä se on kytkettävä merkkivaloksi.