ABB - Kytkinrunko Impressivo - 7/16A/250V/IP20/21 UJ 2X

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Väri - beige

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677328664

Sähkönumero

2106027

Toimittajan tuotenumero

1067.21

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Väri:

beige

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Laitteen syvyys:

85 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

18 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Kytkinrunko 16AX/250V, 7 kytkin, 2 lisäliitintä, hakuvalo

Kytkin
7-kytkin ilman vipua. Runkoon sopivat kaikki muut yksiosaiset vivut mutta ei 1788-xx. Kytkimessä on 1 ristiinyliheitto kytkentä ja 2 lisäliitintä. Lisäliittimiä voi käyttää esim nolla- ja suojajohtimen jatkamiseen. Merkkivalo voidaan kytkeä.