ABB - Kytkinvaroke 200A 4p DIN0 - OS200D04N2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille - NH0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019225890
Sähkönumero
3661110
Toimittajan tuotenumero
OS200D04N2P
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille:
NH0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
muu
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
200 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
80 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
8 kA
Ohjauselementin sijainti:
vasen
Sisältää liittimet:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Käsiohjattavat kytkinvarokkeet
OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.
- Luotettava vaativissakin olosuhteissaKytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
 
- Helppo asentaa
Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästäen asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta. 
- Turvallisuus ja suojaus
Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki. 
- Säästä aikaasi
Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta. 



