ABB - Kytkinvaroke 250A 3p DIN0,1 moottori - OSM250D3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille - NH0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019384955
Sähkönumero
3638118
Toimittajan tuotenumero
OSM250D3M230C
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille:
NH0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
muu
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
250 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
8 kA
Ohjauselementin sijainti:
vasen
Sisältää liittimet:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet
Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet OSM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
- Asennusajan, -tilan ja -kustannusten säästäminen
Pienikokoinen rakenne, helppo johdotus ja huoltovapaa moottori tekevät OSM-ratkaisusta optimaalisen etäohjausta vaativiin asennuksiin. 
- Turvallinen ja luotettava
Moottori on suojattu ylivirralta sulakkeella. Kytkintä voidaan etäohjauksen lisäksi käyttää myös manuaalisesti. 
- Hyvä suorituskyky Kytkimen kosketinrakenne ja kahvasulake mahdollistavat nopean vian korjauksen ja säilyttävät suojaustason myös vian ilmenemisen jälkeen.
 


