ABB - Kytkinvaroke 400A 3p DIN0-2 moottori - OSM400D3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kytkinvaroke 400A 3p DIN0-2 moottori - OSM400D3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019385143

Sähkönumero

3638121

Toimittajan tuotenumero

OSM400D3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

400 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

14 kA

Ohjauselementin sijainti:

vasen

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoroitu kytkinvaroke, DIN 0-2, 3-nap.,AC20…AC23, 690VAC, 4000A,ohjausjännite 220-240VAC

Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet
Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet OSM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Asennusajan, -tilan ja -kustannusten säästäminen
    Pienikokoinen rakenne, helppo johdotus ja huoltovapaa moottori tekevät OSM-ratkaisusta optimaalisen etäohjausta vaativiin asennuksiin.
  • Turvallinen ja luotettava
    Moottori on suojattu ylivirralta sulakkeella. Kytkintä voidaan etäohjauksen lisäksi käyttää myös manuaalisesti.
  • Hyvä suorituskyky
  • Kytkimen kosketinrakenne ja kahvasulake mahdollistavat nopean vian korjauksen ja säilyttävät suojaustason myös vian ilmenemisen jälkeen.