ABB - Kytkinvaroke 630A 3p moottori - OSM630D3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kytkinvaroke 630A 3p moottori - OSM630D3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 570 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019387611

Sähkönumero

3638124

Toimittajan tuotenumero

OSM630D3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

570 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH3

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

630 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

18 kA

Ohjauselementin sijainti:

vasen

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

3-nap. 630A 690V AC-22A DIN, DIN 3. Moottori 220-240VAC. Suoraväännin

Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet
Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet OSM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Asennusajan, -tilan ja -kustannusten säästäminen
    Pienikokoinen rakenne, helppo johdotus ja huoltovapaa moottori tekevät OSM-ratkaisusta optimaalisen etäohjausta vaativiin asennuksiin.
  • Turvallinen ja luotettava
    Moottori on suojattu ylivirralta sulakkeella. Kytkintä voidaan etäohjauksen lisäksi käyttää myös manuaalisesti.
  • Hyvä suorituskyky
  • Kytkimen kosketinrakenne ja kahvasulake mahdollistavat nopean vian korjauksen ja säilyttävät suojaustason myös vian ilmenemisen jälkeen.