ABB - Kytkinyksikkö 230VAC,2x6A - SA/M 2.6.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779583145
Sähkönumero
2815163
Toimittajan tuotenumero
SA/M2.6.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Lähtöteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kaksikanavainen kytkinyksikkö 6 A:n jatkuvalle virralle. Kytkentävirta 16 A.



