ABB - Laajennusholkki M32->M40 muovi - EPN650M32/M40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 40
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muu
Ulkokierteen koko (M) - 32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019360676
Sähkönumero
3659002
Toimittajan tuotenumero
EPN650M32/M40
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
40
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muu
Ulkokierteen koko (M):
32
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
ei
sovitin, M32->M40, Muovinen
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.