ABB - Lähtöyksikkö - Audiol. IP B/T IP30 VAL Welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Videolla - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ovenavaustominto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891822344
Sähkönumero
2815748
Toimittajan tuotenumero
H82001-W
Tukkuerä
1
Videolla:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
ei
Väyläliitäntä:
LAN
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
kyllä
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
ei
Leveys:
81.1 mm
Korkeus:
43 mm
Syvyys:
198 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
IP-pohjainen audioluuri ABB-Welcome IP-järjestelmään.
- väri valkoinen
- Mitat: korkeus 175mm, leveys 81mm ja syvyys 22mm
- 4 esiohjelmoitua painiketta: oven avaus, sisäpuhelu, valo-ohjaus ja mykistys painike
- 2 ohjelmoitavaa painiketta
- 2 indikointi LED
- 3 säädettävää äänenvoimakkuustasoa (max-mid-mykistys)
- 4 soittoääntä eri soittopaikoille
- induktiosilmukka
- sisäpuhelut mahdollisia
- pinta-asennus
- käyttölämpötila -10°C - +55°C
- IP30





