ABB - Lähtöyksikkö KNX 2-mod - MT/U2.12.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - merkinantoryhmän päätelaite
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779711760
Sähkönumero
2815321
Toimittajan tuotenumero
MT/U2.12.2
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
merkinantoryhmän päätelaite
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valvontayksikkö murtohälytykseen. 2-kanavainen. uppo
12 VDC, 2-silmukkainen valvontakoje, päätevastus silmukassa 2.7 kΩ. Tilatiedon näyttö LED:llä silmukkakohtaisesti. Liittyy väylään väyläliittimen kautta. Ulkoinen 12 VDC:n jännitesyöttö. Uppoasennus.
12 VDC, 2-silmukkainen valvontakoje, päätevastus silmukassa 2.7 kΩ. Tilatiedon näyttö LED:llä silmukkakohtaisesti. Liittyy väylään väyläliittimen kautta. Ulkoinen 12 VDC:n jännitesyöttö. Uppoasennus.



