ABB - Lähtöyksikkö KNX 4-mod - MT/S4.12.2M

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - merkinantoryhmän päätelaite

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779711876

Sähkönumero

2815319

Toimittajan tuotenumero

MT/S4.12.2M

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

merkinantoryhmän päätelaite

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

4

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valvontayksikkö murtohälytykseen. 4-kanavaa. 4 moduulia

12 VDC, 4-silmukkainen valvontakoje, päätevastus silmukassa 2.7 kΩ. Tilatiedon näyttö LED:llä silmukkakohtaisesti. Liittyy väylään väyläliittimen kautta. Ulkoinen 12 VDC:n jännitesyöttö. Leveys 4 moduulia.