ABB - Lähtöyksikkö KNX - EM/S3.16.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - energiamittari
Kytkentätapa - suora
Loisteho - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779877060
Sähkönumero
2815423
Toimittajan tuotenumero
EM/S3.16.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
energiamittari
Kytkentätapa:
suora
Loisteho:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Hyväksytty PTB:n mukaan:
ei
Tariffikytkin:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
Energianmittausmoduulilla voidaan mitata energian (Wh) lisäksi m.m. teho, virta, jännite, taajuus ja tehokerroin (cosφ). Kanavien mittaustieto voidaan summata. Mittaustiedot siirretään KNX-väylässä. Väyläkaapeliliitin sisältyy toimitukseen.



