ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - FCC/S1.1.1.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779011426
Sähkönumero
2814556
Toimittajan tuotenumero
FCC/S1.1.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
5
Enimmäislähtövirta:
0.5 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Säädin soveltuu ohjaamaan 2- ja 4-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita, lämmitys ja/tai jäähdytyskäytössä. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24._x000D_ Puhallinohjaustapa: rele, 3-portainen_x000D_ Venttiilien ohjaustapa: 2 x elektroninen, PWM tai 2-pisteohjaus tai 1 x 3-pisteohjaus_x000D_ Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila-antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen._x000D_ Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY._x000D_ Laitteessa on myös 16 A rele esimerkiksi sähköistä lämmitintä varten.