ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - HCC/S2.1.1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779011617
Sähkönumero
2814567
Toimittajan tuotenumero
HCC/S2.1.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
10
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentäjännite:
0...10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
2-kanavainen lämmönsäädin, lämmitys/jäähdytys pääpirien säätöön. Kanavakohtisesti analoginen 0-10 VDC lähtö sekoitusventtiilin ohjaukseen ja 5 A relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Kanavakohtisesti meno- ja paluulämpötila-anturien tulot ja 3 potetiaalivapaita tuloa esim. kiertovesipumpun tilatietoa varten. Sisäinen sekoitusventtiilin ohjausarvolaskenta meno-/paluulämpötilan perusteella. Asetusarvo haettava KNX-järjestelmästä esim. AC/S-hallintayksiköstä. Tuplapumppu-ohjaus mahdollista yhdistämällä molemmat kanavat.



