ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - VC/S4.2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779011495
Sähkönumero
2814566
Toimittajan tuotenumero
VC/S4.2.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
12
Lähtöjen lukumäärä:
4
Enimmäislähtövirta:
0.5 A
Kytkentäjännite:
24...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
4-kanavainen huonelämpötilasäädin vesikiertoisille pattereille, lattialämmityksille, jäähdytyspalkeille ja kattojäähdytyksille. Venttiilimoottorisäätimessä on 4 lähtöä venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lähtöä kohden on 3 tuloa joita voi käyttää esim. lämpötilaantureille,kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24._x000D_ Laitteessa on painikkeet testausta varten.



