ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - Venttiilisäädin 6-kan, 24 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779063715
Sähkönumero
2814616
Toimittajan tuotenumero
VAA/A6.24.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
6
Enimmäislähtövirta:
1.4 A
Kytkentäjännite:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pinta-asennettava lattialämmitys-säädin sisäänrakennetulla 230 VAC/24 VDC muuntajalla. Venttiilimoottori ohjaustavat 2-piste, PWM tai 0-10 V. Enintään 2 kpl venttiilin termomoottoreita/kanava. Lisäksi relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Venttiilimoottorilähdöt ohjataan joko integroiduilla kanavakohtaisilla termostaattitoiminnoilla tai ulkoisella KNX-termostaatilla.



