ABB - Lähtöyksikkö - VID4,3 B/T/WiFi PSE IK05 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Näytön halkaisija - 109.22 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 4.3 inch
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891817692
Sähkönumero
2815677
Toimittajan tuotenumero
M22401-W
Tukkuerä
22
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Näytön halkaisija:
109.22 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
4.3 inch
Leveys:
18 mm
Korkeus:
131 mm
Syvyys:
122 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



