ABB - Lämpörele 0.10-0.13A AS vrt - T16-0.13


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.1...0.13 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614397820
Sähkönumero
3706133
Toimittajan tuotenumero
T16-0.13
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.1...0.13 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Bimetallilämpöreleet
Bimetallilämpöreleet ovat taloudellisia pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Ne suojaavat moottoreita luotettavasti ylikuormitukselta ja vaiheiden epätasaiselta kuormitukselta. Bimetallilämpörele yhdessä kontaktorien kanssa muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.
Edut
- Luotettavaa suojausta moottoreille
- Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
- Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
- Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
- Kolme- ja yksivaihekytkentöihin
- Laukaisuluokka 10
- Säädettävät virta-alueet
- Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
- Lämpötilakompensointi +60°C saakka
- Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
- Pysäytys- ja testaustoiminto