ABB - Lämpörele 65-78A AF80-96 - TF96-78

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lämpörele 65-78A  AF80-96 - TF96-78

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 65...78 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614483011

Sähkönumero

3706593

Toimittajan tuotenumero

TF96-78

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

65...78 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

laukaisuluokka 10 asettelualue 65,0-78,0 oikosulkusuoja: 200A, gG-sulake

Bimetallilämpöreleet
Bimetallilämpöreleet ovat taloudellisia pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Ne suojaavat moottoreita luotettavasti ylikuormitukselta ja vaiheiden epätasaiselta kuormitukselta. Bimetallilämpörele yhdessä kontaktorien kanssa muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.

Edut
  • Luotettavaa suojausta moottoreille
  • Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
  • Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
  • Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
  • Kolme- ja yksivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
  • Laukaisuluokka 10
  • Säädettävät virta-alueet
  • Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
  • Lämpötilakompensointi +60°C saakka
  • Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
  • Pysäytys- ja testaustoiminto